Strojní závitník typ B DIN 376 M2

Artiklové číslo: 131200 M2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

M Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr závitu M2
    Povlak bez povlaku
    Druh závitu M
    Vrcholový úhel 60 stupeň
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 376
    Norma závitů DIN 13
    Toleranční třída ISO 2 6H
    Tvar náběhu B
    Stopka Válcová stopka s h9
    Vnitřní chlazení ne
    Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
    Směr řezu pravý
    Stoupání závitu 0,4 mm
    Celková délka L 45 mm
    ⌀ stopky Ds 1,4 mm
    ⌀ otvoru pod závit 1,6 mm
    Závit ⌀ 2 mm
    Typ nástroje na závity strojní závitník pro konvenční obrábění
    Počet drážek na třísky 2
    Barevný kroužek bez
    Počet břitů Z 2
    Hloubka závitu 6 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 131200 M2
    EAN / GTIN 4045197069030
    Číslo výrobce 131200 M2

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    13
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    15
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    15
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    S utvařečem třísky.
    Všechny velikosti: Stopka dle DIN 376 (= ⌀ stopky zúžený), díky tomu použitelný pro větší hloubky. Vel. M2; M2,5; M3 bez čtyřhranu.
    ISO 2 6H
    HSS-E

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku