{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M4 | |
Povlak | vaporizovaný | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3 mm | |
Závit ⌀ | 4 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Počet břitů Z | 2 | |
Hloubka závitu | 12 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 131100 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197068460 | |
Číslo výrobce | 131100 M4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník M4
na poptávku
Ihned k dodání
1 071 ks okamžitě k dodání
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 855 ks okamžitě k dodání
302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | vaporizovaný | vaporizovaný |
Barevný kroužek | žlutá | zelená |
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka 4hran □ | 3,4 | 3,4 |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H |