{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 14 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | TR | |
Vrcholový úhel | 30 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobní norma | |
Toleranční třída | DIN 103 7H | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 1,5×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 3 mm | |
Celková délka L | 130 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Stopka 4hran □ | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,25 mm | |
Typ nástroje na závity | Závitník ruční | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130790 TR14X3 | |
EAN / GTIN | 4062406087814 | |
Číslo výrobce | 130790 TR14X3 |