{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 10-32 UNF | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,794 mm | |
Chodů na palec | 32 | |
Závit ⌀ | 4,83 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,3 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,1 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 9,66 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130750 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197068200 | |
Číslo výrobce | 130750 10-32 |