{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 7/16-14 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 351 | |
Toleranční třída | 2B | |
Tvar náběhu | D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 11,11 mm | |
Celková délka L | 75 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Stopka 4hran □ | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,4 mm | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 33,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130700 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4045197068071 | |
Číslo výrobce | 130700 7/16-14 |