{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | W1/4 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | BSW | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 351 | |
Tvar náběhu | A; D; C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,27 mm | |
Chodů na palec | 20 | |
Závit ⌀ | 6,35 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,1 mm | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 12,7 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130670 W1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067852 | |
Číslo výrobce | 130670 W1/4 |