{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Tvar náběhu | C; D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,309 mm | |
Chodů na palec | 11 | |
Závit ⌀ | 33,25 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Stopka 4hran □ | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 66,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130650 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067807 | |
Číslo výrobce | 130650 G1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G1
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5305,00 CZK
4 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
8 033,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
3 911,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitu | G | G | G | G |
Rozměr závitu | G1 | G1 | G1 | G1 |
Stoupání závitu | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ stopky Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |