Ruční závitníky dokončovací závitník, bez povlaku, G: G1/8

Artiklové číslo: 130560 G1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu G1/8
Povlak bez povlaku
Druh závitu G
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma DIN 5157
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,907 mm
Chodů na palec 28
Závit ⌀ 9,73 mm
Celková délka L 63 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
Stopka 4hran □ 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,8 mm
Typ nástroje na závity Ruční závitník
Barevný kroužek bez
Hloubka závitu 29,19 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 130560 G1/8
EAN / GTIN 4045197067692
Číslo výrobce 130560 G1/8

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku