{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M3 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 352 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
Závit ⌀ | 3 mm | |
Typ nástroje na závity | ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 6 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130430 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197066503 | |
Číslo výrobce | 130430 M3 |