Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, potažený PU, odolný proti větru a vodě, prodyšný 240g/m²
Kapsy
Kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a držákem na nůž
Kapsa na nohu s vlnovcem a klopou
Otvírání s klopou umožňující vyvěšení kapes na hřebíky
Funkčnost
Větru a voděodolný se svařovanými švy
Vrchní úprava
Nastavitelná. spodní část nohavic s knoflíky
Reflex
65 mm široká reflexní páska
Detaily
Nastavitelné a odnímatelné šle s gumou
Nastavitelné pomocí stahovací šňůrky v pase a široké gumy na zadní straně
Vyztužení
Vyztužení na kolenou a spodní části zadní části nohavic
Popis:
- Kalhoty do deště s vysokou viditelností pro vás s pracovními úkoly, které vyžadují odolný, ale zároveň pohyblivý oděv do deště
- Kalhoty jsou větru a voděodolné se svařovanými švy
- Dobře padnoucí s širokou gumou na zádech, nastavitelnými a odnímatelnými šlemi s gumou a nastavitelnými konci nohavic s knoflíky
- Snadno přístupné kapsy, jako je kapsa na nohavici s měchem a klopou, kapsa na pravítko s přídavnou kapsou a držákem na nůž a otvor s klopou umožňující vyvěšení kapes na hřebíky
- Kalhoty jsou zesílené na kolenou a spodní zadní části nohavic
- Certifikováno podle EN 343, Ochranné oděvy proti nepříznivému počasí a EN ISO 20471, třída 2, Ochranný oděv s vysokou viditelností
- Barva 4600, 9900 není certifikována podle EN ISO 20471
- Barvy 3300, 4600, 5300 a 9900 byly aktualizovány
- Starší model je dodáván, pokud je dostatečná zásoba
- Aktualizovaný model v barvě 4600, 9900 viz článek 1305
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471