Prodloužení 1/2″ QR D.52mm

Artiklové číslo: 13011502
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13011502
EAN / GTIN 4018754324637
Číslo výrobce 13011502
L-číslo L60010 7468

Popis

Popis:

  • S zapuštěným tlačítkem Quick-Change QR
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • S kuličkovým zámkem
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 23 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Gr.: 2
  • Délka [mm): 51 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 90 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku