Digitální posuvné měřítko 150 mm

Artiklové číslo: 1300EAPB
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
    Katalogové číslo 1300EAPB
    EAN / GTIN 3662424024641
    Číslo výrobce 1300EAPB
    L-číslo L60130 10604

    Popis

    Popis:

    • Kapesní měřidlo pro použití v dílně
    • Přesnost: 1/100 mm - 0,01 mm
    • Digitální displej pro snadnější odečítání (rozlišení 0,01 mm)
    • Měření: mm
    • in. Vnitřní
    • venkovní
    • měření hloubky
    • Třída krytí IP 20
    • Dodáváno s baterií CR2032

    Charakteristika:

    • Délka [mm]: 235
    • Síla [mm]: 150
    • [g]: 305

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku