{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 1.7/8-20 UN LH | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UN-LH | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru | |
Směr řezu | levé | |
Stoupání závitu | 1,27 mm | |
Chodů na palec | 20 | |
Závit ⌀ | 47,625 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
⌀ stopky Ds | 36 mm | |
Stopka 4hran □ | 29 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 46,42 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 119 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130046 1.7/8-20 | |
EAN / GTIN | 4062406051976 | |
Číslo výrobce | 130046 1.7/8-20 |