{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 7/16-14 UNC | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravé | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Závit ⌀ | 11,11 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,3 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 33,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130035 7/16-14 | |
EAN / GTIN | 4062406039325 | |
Číslo výrobce | 130035 7/16-14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník do průchozích otvorů 7/16-14
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 030,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
1 279,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
676,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
Povlak | TiN | bez povlaku | TiN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Chodů na palec | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Celková délka L | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 |
Toleranční třída | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 1B ;2B ;2B +0,05 ;2B +0,10 ;2B +0,20 ;3B | 2B |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru |