{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3/8-24 UNF LH | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | levé | |
Stoupání závitu | 1,058 mm | |
Chodů na palec | 24 | |
Závit ⌀ | 9,525 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Stopka 4hran □ | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 28,59 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Číslo výrobce | 130031 3/8-24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník na průchozí otvory, levý závit 3/8-24
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1103,00 CZK
465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Celková délka L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 371 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
Stopka 4hran □ | 8 | 5,5 | 5,5 | 8 | 7 |