{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | 3/8-16 UNC | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | UNC | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma závitů | ASME B1.1 | |
Toleranční třída | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravé | |
Stoupání závitu | 1,588 mm | |
Chodů na palec | 16 | |
Závit ⌀ | 9,525 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Stopka 4hran □ | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,95 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 28,59 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130030 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406034764 | |
Číslo výrobce | 130030 3/8-16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojní závitník do průchozích otvorů, bez povlaku, Typ: 3/8-16
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1 279,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 232,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Celková délka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Rozměr závitu | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Stoupání závitu | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |