Očkový nástrčný klíč 14 x 18 mm 17 mm

Artiklové číslo: 13.17
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
Druh produktu Nástrčný nástroj očkové ráčny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 13.17
EAN / GTIN 3148510930084
Číslo výrobce 13.17
L-číslo L60130 5504

Popis

Popis:

  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 30.0
  • E [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • [g]: 123

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku