Multifunkční elektrikářské kleště metrický model s vícesložkovými rukojeťmi černě atramentované 200 mm

Artiklové číslo: 13 72 200 ME
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 13 72 200 ME
EAN / GTIN 4003773088936
Číslo výrobce 13 72 200 ME
L-číslo L70010 2314
Výrobce KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Chytré odizolování: velký rozsah kapacity, ostře broušené odizolovací profily a intuitivní polohování
  • Inovativní geometrie řezu: snadnější řezání, zejména plochých kabelů
  • Hybridní konstrukce: ploché jako jehlové kleště, široké jako kombinované kleště pro vysokou stabilitu a dobrou dostupnost
  • Přesně uzemněné odizolovací profily pro plné vodiče od 0,75 do 6 mm² a jemně laněné vodiče od 0,5 do 4 mm²
  • Spolehlivé polohování žebříku díky polohovacím tyčím
  • Snadné řezání vícežilových měděných a hliníkových kabelů do Ø 15 mm (1/2″)
  • Široké úchopné plochy s křížovými zuby pro kroucení jader
  • Frézovaná drážka pro bezpečné držení a vytahování malých obrobků, jako jsou hřebíky
  • Vypouklá úchopná plocha na jedné straně pro bezpečné uchopení plochého materiálu a otvor pro hořák pro uchopení kulatého materiálu
  • Výrazný vnější okraj pro odizolování prázdných kanálů

Charakteristika:

  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku