Multifunkční elektrikářské kleště metrický model potažené plastem černě atramentované 200 mm

Artiklové číslo: 13 71 200 ME
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 13 71 200 ME
    EAN / GTIN 4003773088929
    Číslo výrobce 13 71 200 ME
    L-číslo L70010 2308

    Popis

    Popis:

    • Chytré odizolování: velký rozsah kapacity, ostře broušené odizolovací profily a intuitivní polohování
    • Inovativní geometrie řezu: snadnější řezání, zejména plochých kabelů
    • Hybridní konstrukce: ploché jako jehlové kleště, široké jako kombinované kleště pro vysokou stabilitu a dobrou dostupnost
    • Přesně uzemněné odizolovací profily pro plné vodiče od 0,75 do 6 mm² a jemně laněné vodiče od 0,5 do 4 mm²
    • Spolehlivé polohování žebříku díky polohovacím tyčím
    • Snadné řezání vícežilových měděných a hliníkových kabelů do Ø 15 mm (1/2″)
    • Široké úchopné plochy s křížovými zuby pro kroucení jader
    • Frézovaná drážka pro bezpečné držení a vytahování malých obrobků, jako jsou hřebíky
    • Vypouklá úchopná plocha na jedné straně pro bezpečné uchopení plochého materiálu a otvor pro hořák pro uchopení kulatého materiálu
    • Výrazný vnější okraj pro odizolování prázdných kanálů

    Charakteristika:

    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku