Odizolovací kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 165 mm

Artiklové číslo: 13 42 165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Řezací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 13 42 165
    EAN / GTIN 4003773079675
    Číslo výrobce 13 42 165
    L-číslo L70010 1696

    Popis

    Popis:

    • Multifunkční - stříhání, odizolování a odizolování pomocí jedněch kleští
    • pro časově úsporné odizolování a odizolování kabelů s kulatým pláštěm a kabelů pro mokré prostory (např. kabelů NYM)
    • snadnější přístup, zejména u hlubokých zapuštěných krabic, díky štíhlému tvaru hlavy a optimálně nakloněnému břitu kabelového pláště
    • snadné odizolování bez poškození díky kulatému břitu s omezením hloubky
    • univerzální použití: přesné odizolovací otvory pro vodiče 0,75 - 1,5 a 2,5 mm²
    • s bočními štípacími kleštěmi pro řezání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků
    • všechny břity dodatečně indukčně kalené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení
    • o 30 % nižší hmotnost než srovnatelné kleště

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,2 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,2 mm
    • Hodnoty odizolování (průměr): 8 - 13 mm
    • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
    • černě atramentované
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku