Plošina FlexxTower Ergo s klapkou

Artiklové číslo: 12932
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Arbeitsplattform

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12932
EAN / GTIN 4031405129320
Číslo výrobce 012932

Popis

Popis:

  • Vhodné pro FlexxTower a FlexxTower SG
  • Rozměr plošiny: 1200 x 600 mm
  • Poznámka: Výrobky s obsahem skelného vlákna jsou z důvodu citlivosti vyloučeny z výměny, platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Šířka: 639 mm
  • Výška: 101 mm
  • Délka: 1342 mm
  • Materiál: Hliník, plast
  • Nutná instalace: Lze sestavit bez použití nářadí
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Délka plošiny: 1200 mm
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku