Mikrometrický hloubkoměr,vyměnitelné doteky 0-4″, 4″ základna

Artiklové číslo: 129-131
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 129-131
EAN / GTIN 4946368016535
Číslo výrobce 129-131

Popis

Popis:

mikrometrický hloubkoměr s výměnnými vložkami tyčí nabízí následující výhody: vyměnitelné vložky tyče ø 4 mm ocel s lapovaným měřicím povrchem nabízejí široký rozsah měření v krocích po 25 mm ocel . Zajišťovací zařízení. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 4
Stupňování: 0,001″
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
Měřící síla: 5-10
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče č. 301.336, 04GAA274, šestihranná klíče č. 202.863.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku