Mikrometrický hloubkoměr,vyměnitelné doteky 0-75 mm ocel, základna 63 mm ocel

Artiklové číslo: 129-110
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Hloubkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 129-110
    EAN / GTIN 4946368016337
    Číslo výrobce 129-110
    L-číslo L40010 1899

    Popis

    Popis:

    mikrometrický hloubkoměr s výměnnými vložkami tyčí nabízí následující výhody: vyměnitelné vložky tyče ø 4 mm ocel s lapovaným měřicím povrchem nabízejí široký rozsah měření v krocích po 25 mm ocel . Zajišťovací zařízení. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 75
    Stupňování: 0,01 mm
    Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
    Měřící síla: 5-10
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče č. 301.336, 04GAA274, šestihranná klíče č. 202.863.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku