Bezpečnostní nízká obuv jo_SLIM lime Low ESD S3, velikost 43

Artiklové číslo: 12851-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Barva vápno
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12851-43
EAN / GTIN 4035877937155
Číslo výrobce 12851-43
L-číslo L00790 5134

Popis

Popis:

  • Semišový/hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka ESD s vložkou po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka jo_SAMBA z gumy/EVA/EVA
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku