Mikrometrický hloubkoměr 0-1″, 2.5″ základna

Artiklové číslo: 128-105
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Hloubkoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 128-105
    EAN / GTIN 4946368016283
    Číslo výrobce 128-105
    L-číslo L40010 10841

    Popis

    Popis:

    mikrometrický hloubkoměr nabízí následující výhody: měřicí vložky ø 4 mm ocel. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu. Zajišťovací zařízení. Měřicí vložky vybavené karbidem.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 1
    Stupňování: 0,001″
    Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, ⌀ 18 mm
    Měřící síla: 5-10
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 301.336

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku