T-rukojeť s kloubem pro zapalovací svíčky 14 mm

Artiklové číslo: 127C-315 14mm
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 127C-315 14mm
EAN / GTIN 4991644212200
Číslo výrobce 127C-315 14mm

Popis

Popis:

Délka: 315 mm
D1: 19 mm
Délka: 21,5 mm
T-rukojeť
Přítlak: 14 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku