Kotouč stojanové brusky 250x32x32 mm typ 1 89A80M5AV217

Artiklové číslo: 126665
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 126665
EAN / GTIN 9003171266658
Číslo výrobce 126665
L-číslo L50140 1016

Popis

Popis:

Tento kotouč se nejlépe používá pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS. Použití jemného korundu vytváří obzvláště chladný povrch broušení, aby se zabránilo dalšímu tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

Charakteristika:

  • Tvar: Rovný
  • Velikost zrna: 80
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
  • Specifikace: 89A 80 M5A V217
  • Rozměr (D x D x H x H): 250 x 32 x 32 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Klidný chod
  • Stohovatelný

Použití:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku