{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Třída ochrany | S3 | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kunststoff | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Velikost bot EU | 46 | |
Barva | weiß | |
Druh produktu | Bezpečnostní boty |
Katalogové číslo | 12661-46 | |
EAN / GTIN | 4035877934345 | |
Číslo výrobce | 12661-46 | |
L-číslo | L00790 3825 |