• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Brusné tělísko pojivo umělá pryskyřice, 22x50-6x40 mm, A46P4 B84, PRVOTŘÍDNÍ litina

Artiklové číslo: 126460
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 126460
EAN / GTIN 9003171264609
Číslo výrobce 126460
L-číslo L50140 3170
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Díky svému složení mají PRÉMIOVÉ pryskyřičné tužky pro rovnou brusku efekt tlumení vibrací, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto kolíky ideální pro odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran na nerezové oceli a poskytují nejvyšší kvalitu výsledků.

Charakteristika:

  • Tvar: 52A 00011 BROUSICÍ KOLÍK
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Litina
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 46 P4 B84
  • Rozměr (D x D - s x L): 22 x 50 - 6 x 40 mm
  • Průměr: 22 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Velikost zrna: 46
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému složení mají tužky ze syntetické pryskyřice efekt tlumení vibrací, a proto mají nízkou citlivost na nárazy
  • Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro práci s litinou, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran

Doporučení:

  • Velikost zrna 20 - 46 pro hrubé broušení
  • Všimněte si různých úrovní tvrdosti podle specifikace:
    • P: Pro vysokou agresivitu
    • Q: Univerzálně použitelné
    • S: Pro dlouhou životnost
  • Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku