Palička s rukojetí z hikoru 1500 g 45 mm

Artiklové číslo: 1262H.150
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1262H.150
    EAN / GTIN 3148517724655
    Číslo výrobce 1262H.150
    L-číslo L60130 5245

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Hikorová rukojeť s trojitým bezpečnostním zámkem:
    • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín

    Charakteristika:

    • L [mm]: 254
    • L1 [mm]: 115
    • L2 [mm]: 45
    • Styl: 210.MHB24
    • [kg]: 1 500

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku