Nejiskřící kladivo s údernou plochou 80 mm

Artiklové číslo: 1262H.100SR
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1262H.100SR
EAN / GTIN 3148518676328
Číslo výrobce 1262H.100SR
L-číslo L60130 7684

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
  • Pro vaši bezpečnost používá FACOM dřevěné rukojeti sek, které potlačují jiskření.
  • Úderné plochy kladiv jsou speciálně navrženy bez ostrých hran, aby se zabránilo nebezpečí odletujících jisker.

Charakteristika:

  • H [mm]: 94,0
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 38,0
  • [g]: 1300

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku