Palička s hikorovou rukojetí 1000 g 40 mm

Artiklové číslo: 1262H.100
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1262H.100
EAN / GTIN 3148517724570
Číslo výrobce 1262H.100
L-číslo L60130 6595

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Hikorová rukojeť s trojitým bezpečnostním zámkem:
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín

Charakteristika:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 40
  • Styl: 210.MHB22
  • [kg]: 1 000

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku