Nejiskřící palička,plocha 50 mm

Artiklové číslo: 1261H.250SR
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1261H.250SR
    EAN / GTIN 3148518674645
    Číslo výrobce 1261H.250SR
    L-číslo L60130 9205

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
    • Pro vaši bezpečnost používá FACOM dřevěné rukojeti sek, které potlačují jiskření.
    • Úderné plochy kladiv jsou speciálně navrženy bez ostrých hran, aby se zabránilo nebezpečí odletujících jisker.

    Charakteristika:

    • V [mm]: 146
    • L [mm]: 258
    • L1 [mm]: 50,0
    • [g]: 3410

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku