Bezpečnostní nízká obuv jo_POWERFUL black Low S3, velikost 44

Artiklové číslo: 12611-44
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 44
Barva Černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12611-44
EAN / GTIN 4035877932501
Číslo výrobce 12611-44
L-číslo L00790 5140

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • Podrážka z pryže/EVA jo_CROSS
  • Podrážka z TPU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma A
  • Stabilizační systém paty.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku