Třmenový mikrometr pro měření závitu s vyměnitelnými vložkami, 0-1″

Artiklové číslo: 126-137
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 126-137
EAN / GTIN 4946368015804
Číslo výrobce 126-137
L-číslo L40010 7792

Popis

Popis:

Tento měřicí šroub se závitovou svorkou by měl být používán s volitelnými, vyměnitelnými, kovadly/hroty vřetena. To vám umožní měřit širokou škálu metrických a Whitworth závitových přírub. Metrická norma včetně 60° pro modely TČ 25 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1″
Přesnost: ±0,0002″
Stupňování: 0,001″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřící síla: 5-10
Hmotnost: 280
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (60°) (od 25 mm), nastavovacího klíče, bez vyměnitelných měřicích vložek.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku