Hákový klíč s kloubem 80 - 120 mm

Artiklové číslo: 125A.120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125A.120
EAN / GTIN 3148511346631
Číslo výrobce 125A.120
L-číslo L60130 1958
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: U matic s boční drážkou je kloub vybaven pružným kroužkem, který zajišťuje měkký a spolehlivý chod/chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku