Provedení:
sestavené
Popis:
Modulární systém: Super Multi-Vario Transporter je speciálně navržen pro přepravu velkých nákladů. Vysoce kvalitní elastická kolečka z pevné pryže s náboji s kuličkovými ložisky umožňují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované, modrá RAL 5007. Plošiny s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, elastické pneumatiky z plné pryže, modrošedé ″neznačící″, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1200
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Výška plošiny (mm): 283
Celková délka (mm): 1076
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 283
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka:
podle normy EN 1757-3