Bezpečnostní nízká obuv JAZEK S3, velikost 48

Artiklové číslo: 12521-48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Ocelová mezipodešev
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Ocelová mezipodešev
Velikost bot EU 48
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12521-48
EAN / GTIN 4035877958167
Číslo výrobce 12521-48

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň/Hydrofobizovaný textilní materiál CORDURA®
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • PU/PU podešev NEW BASIC
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku