Vozík na čelní stěnou z pletiva

Artiklové číslo: 12516
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Skříňový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12516
EAN / GTIN 4017976125169
Číslo výrobce 12516
L-číslo L90080 1180

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Modulární systém: Super Multi-Vario Transporter je speciálně navržen pro přepravu velkých nákladů. Vysoce kvalitní elastická kolečka z pevné pryže s náboji s kuličkovými ložisky umožňují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Svařované ocelové trubky a ocelové sekce, práškově lakované, modrá RAL 5007. Plošiny s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. Čelní stěna z hladké vodotěsné sítotiskové desky, výška čelní stěny 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, elastické pneumatiky z plné pryže, modrošedé ″neznačící″, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1200
Délka pracovní plochy (mm): 2000
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 283
Celková délka (mm): 2155
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1005
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku