FlexxTower lešení pro jednu osobu Výška plošiny 1,10 m

Artiklové číslo: 125121
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Gerüst

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 125121
EAN / GTIN 4031405951006
Číslo výrobce 125121

Popis

Popis:

  • Kolébkové lešení z robustní hliníkové kruhové trubky se svařovanými částmi rámu
  • Pro nižší pracoviště lze lešení flexibilně montovat i v nižších výškách
  • Může být rychle a bezpečně montováno a demontováno pouze jednou osobou z úrovně do úrovně pomocí metody 3-T. (použití až dvěma osobami)
  • Montáž bez použití nářadí díky zásuvným spojům a rychloupínacím prvkům
  • Nízká hmotnost jednotlivých dílů pro snadnou manipulaci
  • Prostorově úsporná přeprava a skladování, protože jednotlivé díly lze kompaktně skládat do sebe a používat je jako přepravní vozíky
  • Vysoká flexibilita a stabilita díky skládacím trojúhelníkovým stabilizátorům s otočnou základnou - ideální také pro montáž u stěny nebo pohyb v úzkých uličkách
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s centrickou aplikací zatížení a vřeteny
  • Hliníková hliníkové prsty a práškově lakované ochranné rámy s integrovanou kolenní lištou pro ochranu proti pádu
  • Testováno podle normy DIN EN 1004
  • Třída zatížení/skupina lešení 3: 2,0 kN/m²

Charakteristika:

  • Počet stabilizátorů: 4
  • Pracovní výška: 3100 mm
  • Nosnost: 2 kN/m2
  • Šířka lešení: 2547 mm
  • Výška lešení: 2300 mm
  • Délka lešení: 3119 mm
  • Materiál: Hliník s povrchovou úpravou, hliník
  • Nutná montáž: Lze sestavit bez použití nářadí
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 1100 mm
  • Délka plošiny: 1200 mm
  • Průměr koleček: 125 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku