{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro šrouby | M6 | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 8376 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | Válcová stopka | |
Úhel zahlubovacího stupně | 180 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ D1 1. stupně 180° h8 | 6,6 mm | |
⌀ D2 2. stupně 180° h8 | 11 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně 180° | 15 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Katalogové číslo | 125120 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197065049 | |
Číslo výrobce | 125120 M6 |