TK stupňovitý vrták, konfigurovatelný GARANT Master Steel FEED od počtu 20 kusů 3,98-4,5 mm

Artiklové číslo: 125044 3,98-4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmen. ⌀ rozsah od – do (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet zubů Z: 3
  • Vrcholový úhel: 145

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Steel
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma výrobní norma
    Tolerance jmenovitý ⌀ m7
    Počet zubů Z 3
    Vrcholový úhel 145 stupeň
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Úhel zahlubovacího stupně 90 stupeň
    Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
    Strategie obrábění HPC
    Jmenovitý ⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
    ⌀ D2 2. stupně s fazetkou h7 5 mm
    Výška stupně L1 min - max 4,50 mm - 15,40 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 28 mm
    Celková délka L 66 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,28 mm/ot.
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Stupňovitý vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 125044 3,98-4,5
    EAN / GTIN 4062406160074
    Číslo výrobce 125044 3,98-4,5

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    90
    Ocel < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     

    Popis

    Provedení:

    Stupňovitý vrták, broušený načisto podle Vašich údajů.
    Na vytvoření otvorů a 90° zahloubení v jednom pracovním kroku bez výměny nástroje.
    3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.
    Tolerance vrtáku (jmenovitý ⌀): m7.
    Tolerance prvního stupně (jmenovitý ⌀ D2): h7.

    Poznámka:

    Jmenovitý ⌀ a délka stupně jsou konfigurovatelné (volně volitelné v rozsahu podle tabulky) a dle údaje broušené.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku