MARTOR Nůž SECUNORM MIZAR 125002 , 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 125002.02
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
    Druh produktu Bezpečnostní nůž

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 125002.02
    EAN / GTIN 4002632921285
    Číslo výrobce 125002.02
    L-číslo ZSL030 139

    Popis

    Popis:

    Vaše páka pro větší výkon. Se zaoblenou lichoběžníkovou čepelí.
    Komfortní nůž SECUNORM MIZAR je vaším vstupem do světa našich vysoce kvalitních nožů na kleště. Místo posuvníku má hladkou páčku, která umožňuje spustit zaoblený kotouč. Můžete jej použít obzvláště všestranným a efektivním způsobem: Pro všechny běžné řezné materiály – díky velké hloubce řezu. A pro širokou škálu typů řezání – díky své dokonalé manipulaci. Rukojeť je vyrobena z nejméně 50% recyklovaného plastu.
    • Základní materiál:
      Recyklovaný plast, vyztužený skelnými vlákny
    • Ergonomicky tvarovaná
      pravá handed? Levák? S SECUNORM MIZAR to nevadí. Ergonomicky navržená rukojeť kleště se perfektně hodí do každé ruky. Díky tomu je řezání pro vás obzvláště snadné. Dokonce i při vysokých frekvencích řezání.
    • Plast, který má vše,
      MARTOR se zaměřuje na udržitelnost. SECUNORM MIZAR je další bezpečnostní nůž MARTOR, který využívá vysoce kvalitní recyklovaný plast vyztužený skelnými vlákny. Je také určen pro případnou budoucí recyklaci.
    • Je to jednodušší, než si myslíte, že
      není potřeba nářadí pro výměnu čepele. Jen dvě ruce. A toto pořadí: Zcela vytáhněte pojistku 3v1, vyjměte páku, vyměňte radlici, vraťte páku zpět a pokračujte!
    • Bezpečnost s přidanou hodnotou
      pojistka 3v1 SECUNORM MIZAR je jedinečná. To vám nejen umožňuje odemknout a zamknout řezný nástroj. Ale také zahájit jednoduchou a bezpečnou výměnu čepele.
    • 2cestný použitelný nůž
      před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
    • Hlavní řezné materiály:
      Karton: Až 3vrstvý
      zábal, stretch, smršťovací fólie
      plastová páskovací
      lepicí páska
    • Použití řezání:
      Řezací zábal nebo strečové fólie
      Materiál Sak otevřený horní příčně řezán otevřený karton bočně řezaný / krycí páskovací páska řezaná otevřená


      lepenka nahoře

    Charakteristika:

    • Rukojeť: Páčka
    • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
    • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
    • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
    • Přepravní zámek: Ano
    • Spoušť: Ruka
    • Ergonomie: Zvláště ergonomické
    • Hloubka řezu (shrnuto): 13 mm
    • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Lepicí páska, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra,
    • Aplikace řezání: Odřízněte fólie nebo strečové fólie, otevřete horní část sáčku příčně, odřízněte otevřenou / zakryjte stranu kartonu, odřízněte páskovací pásku, odřízněte horní část kartonu
    • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
    • Držák/očko: Ano
    • Škrábání pásky: Ne
    • Základní materiál: Recyklovaný plast, vyztužený skelnými vlákny
    • Softgrip: Ne
    • Detekovatelný kov: Ne
    • Namontovaný kotouč: 65232,70
    • Délka výstupu radlice (max.): 20, 2 mm
    • Volitelný nůž: 165232,70, 5232,70, 52,70, 5233,70, 610,70, 8852,70, 852,42, 85233,70, 56,70
    • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
    • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
    • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
    • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
    • Výměna čepele bez nářadí: Ano
    • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
    • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku