Třmenový mikrometr pro měření závitu 0-25 mm ocel, 23 mm ocel/13-9TPI

Artiklové číslo: 125-104
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 125-104
EAN / GTIN 4946368014241
Číslo výrobce 125-104
L-číslo L40010 13608

Popis

Popis:

Je vybaven kovadlinou 60 stupňů v a kuželovým hrotem vřetena pro snadné měření průměru příruby. S ráčnou pro konstantní měřicí sílu. Vybaveno standardním nastavením (rozsah měření TČ 25 mm ocel).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Přesnost: ±(2+L/75) µm, L = maximální měřicí rozsah (mm)
Stupňování: 0,01 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Hmotnost: 305
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu 60° (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku