T-rukojeť s kulovým kloubem a 2kuličkovým přidržovačem 8 mm

Artiklové číslo: 124M-600(2B)8mm
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 124M-600(2B)8mm
EAN / GTIN 4991644210619
Číslo výrobce 124M-600(2B)8mm
L-číslo L60050 7630

Popis

Popis:

Délka: 600 mm
D1: 12 mm
Délka: 5 mm
T-rukojeť
Přítlak: 8 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku