Bezpečnostní nízká obuv jo_FLEX blue Low ESD S1P, velikost 47

Artiklové číslo: 12481-47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 47
Barva modr�
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12481-47
EAN / GTIN 4035877931696
Číslo výrobce 12481-47

Popis

Popis:

  • Textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou ESD po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka jo_TIGHT z PU/PU
  • Ochrana špičky z PU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P SRC, forma A
  • Bezkožené vybavení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku