Brusný kotouč CBN s pryskyřičným pojivem pro broušení za sucha 150 x 18 x 20 mm 5 - 3

Artiklové číslo: 124644
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 124644
EAN / GTIN 9003171246445
Číslo výrobce 124644

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Tyto výrobky jsou talířovými a pohárcími kotouči řady CBN zrnitosti B181 - B91. Ve srovnání s běžnými korundovými disky mají CBN disky podstatně menší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Charakteristika:

  • Tvar: 12A2 BRUSNÁ PODLOŽKA
  • Velikost zrna: 126
  • Vs/max: 50 m /s.
  • Specifikace: 5 - 3
  • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 18 x 20 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Suché i mokré broušení
  • Dlouhá životnost
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů v dřevozpracující a kovovýrobě, jakož i různých smykových nožů vyrobených z oceli a rychlořezné oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku