Bezpečnostní nízká obuv jo_BUILDER Low ESD S3, velikost 40

Artiklové číslo: 12461-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12461-40
EAN / GTIN 4030839289747
Číslo výrobce 12461-40

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže/hydrofobní textilní materiál CORDURA®
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Uzavřený polstrovaný jazyk
  • Celoplošná stélka Jo_TITAN ESD
  • Stélka měkké rouno, ESD funkce.
  • Ocelová mezipodešev
  • PU/PU podrážka Jo_EXPLORE
  • Krytka PU
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345:2022 S3 FO/SC/LG/SR, TVAR A.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku