1/4″ Rázový nástrčný klíč s magnetem 8 mm

Artiklové číslo: 12460MG 8mm
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 12460MG 8mm
    EAN / GTIN 4991644302345
    Číslo výrobce 12460MG 8mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 25 mm
    Rozměr D2: 13 mm
    D1: 12,8 mm
    Délka: 3,5 mm
    Pohon: 1/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 8 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: fosfátovaný zinek
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku