1/4″ Rázový nástrčný klíč s magnetem (inch) 1/4″

Artiklové číslo: 12460AG 1/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12460AG 1/4
EAN / GTIN 4991644302611
Číslo výrobce 12460AG 1/4

Popis

Popis:

Délka: 23 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 10,3 mm
Délka: 2,4 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku